Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb Lochsägen DIAMANT bestreut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb Lochsägen DIAMANT bestreut
kwb Lochsägen DIAMANT bestreut
kwb Lochsägen DIAMANT bestreut
kwb Lochsägen DIAMANT bestreut
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528659
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     499850
EAN/GTIN:
     4009314998504
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 50mm
Lochsägen DIAMANT bestreut, hochwertige Industriediamanten, für den Einsatz auch in härtesten Fliesen, Grundkörper aus Vollmaterial gedreht, präzise, mit hoher Rundlaufgenauigkeit, Ø 5 bis 35 mm für Dübellöcher, Wasseranschlüsse, Wasserleitungen und Ø 45 bis 82 mm für Abwasserrohre, Verteiler-, Steckdosen, für Feinsteinzeug, Granitplatten, Fliesen, Kacheln, Keramik, Natursteinplatten, Marmorplatten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Keramik, Marmor, Naturstein, Stein
Produktfarbe
Edelstahl
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Schnitttiefe (max.)
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, lochsäge kwb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.