Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2196713-BP Herst.-Nr.: 178200 EAN/GTIN: 4009311782007 |
| |
|
| | |
| kwb 178200 Kreisschneider 1 St.
Kunststoff Sicherheitsschutzkorb Hartmetallbestückt Schneidarm von 20-90 mm einstellbar Schaftdurchmesser 9 mm
Hartmetall Kreisschneider, hartmetallbestückt, Schneidarm stufenlos von 20-90 mm einstellbar, Schaftdurchmesser 9 mm, mit Kunststoff Sicherheitsschutzkorb, für Fliesen, Ziegel, Putz, Kunststoff.
Technische Daten: Bohrer-Besonderheiten: Mit Schutzkorb · Gesamtlänge: 135 mm · Gewicht: 260 g · Material (Bohrer): Stahlguß · Material-Eignung: Fliesen,Dachziegel,Glas · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Schaftdurchmesser: 12 mm · Weitere technische Daten: Bohrloch-Durchmesser: 20 - 90 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 135 mm | Marke: | kwb | Bohrer-Besonderheiten: | Mit Schutzkorb | Material (Bohrer): | Stahlguß | Material-Eignung: | Fliesen | Dachziegel | Glas | Schaftdurchmesser: | 12 mm | Gesamtlänge: | 135 mm | Gewicht: | 260 g | Produkt-Art: | Kreisschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, 178200, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,29* | € 28,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,58* | € 28,80* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,70* | € 51,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|