Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Cook PC-FW 1172 501172 Fleischwolf 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2195628-BP
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501172
EAN/GTIN:
     4006160011722
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Profi Cook PC-FW 1172 501172 Fleischwolf 2000 W

PC-FW 1172 Fleischwolf

Alu-Druckguss- Gehäuse

Technische Daten:
Gewicht: 6300 g · Leistung: 2000 W · Leistung (Details): 2000 W · Produktabmessung, Breite: 278 mm · Produktabmessung, Höhe: 214 mm · Produktabmessung, Länge: 216 mm · Weitere technische Daten: 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W max.


Lieferumfang:
Fleischwolf,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
214 mm
Produktabmessung, Länge:
216 mm
Produktabmessung, Breite:
278 mm
Leistung (Details):
2000 W
Leistung:
2000 W
Gewicht:
6300 g
Produkt-Art:
Fleischwolf
Weitere Suchbegriffe: faschiermaschine, 04006160011722, Profi Cook, 501172, PC-FW 1172, fleischhächsler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,98*
ab € 83,64*
€ 100,03*
14 Tage
2
1
€ 6,45*
ab € 84,2675*
€ 101,9775*
2
Frei Haus
ab € 87,095*
€ 104,135*
1
Frei Haus
ab € 87,38*
€ 105,42*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 104,18*
€ 125,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.