Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1508450 Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2194586-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508450
EAN/GTIN:
     4007123644773
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Brennenstuhl 1508450 Reiseadapter

Reise-Steckdosenadapter für: USA, Japan Steckdose und Euro/Konturen-Stecker

Mit erhöhtem Berührungsschutz
Reiseadapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit 2-poligem Stecksystem von Ländern mit Euro-Stecksystem in die USA, Japan
Adapter ist ideal zum Laden Ihrer Geräte auf Reisen oder im Urlaub

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 16 A · Netzstecker-Typ am Gerät: C · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Deutschland,Europa · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Reiseziele - Land: USA,Japan · USB-Anschluss: Nein

Hinweis:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 50 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Brennenstuhl
Netzstecker-Typ am Gerät:
C
Nennstrom (max.) (Details):
16 A
Betriebsspannung (Details):
250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Deutschland | Europa
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Deutschland|ツ| Europa
Reiseziele - Land:
USA | Japan
Reiseziel - Land:
Japan|ツ| USA
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Steckdose Amerikanisch, brennstuhl reiseadapter usa, netzadapter usa, netzadapter, Brennenstuhl, 1508450, Weltreisestecker, Adapterstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,37*
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 2,3939*
€ 3,6739*
5
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,82*
1
€ 6,78*
ab € 3,59*
€ 5,35*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.