Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1208230 Kabeltrommel 50.00 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2194522-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1208230
EAN/GTIN:
     4007123012022
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Brennenstuhl 1208230 Kabeltrommel 50.00 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker

Brennenstuhl Garant IP44 Kabeltrommel 50m

Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung
Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
Mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung

Die Garant IP44 Kabeltrommel von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den kurzfristigen Einsatz im Freien.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Steckdose · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Gewicht: 7.95 kg · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05RN-F 3G 1,5 mm² · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 50.00 m · Material: Kunststoff · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckerausführung: gerade · Trommel-Durchmesser: 290 mm

Lieferumfang:
Garant IP44 Kabeltrommel

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
50.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Steckdose
Trommel-Durchmesser:
290 mm
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP44
Farbe:
blau
Steckerausführung:
gerade
Material:
Kunststoff
Nenn-Eingangsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Gewicht:
7.95 kg
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
€ 5,90*
ab € 73,14*
€ 89,40*
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 73,6673*
€ 89,4073*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,85*
€ 93,60*
5 Tage
456
€ 4,30*
ab € 76,04*
€ 94,39*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 91,85*
€ 109,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,0044*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.