Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2194519-BP Herst.-Nr.: 1198590 EAN/GTIN: 4007123628247 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1198590 Kabeltrommel 50.00 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker
Brennenstuhl Garant S IP44 Kabeltrommel 50m
Sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen Schutzart IP44
Die Garant S IP44 Kabeltrommel von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den ständigen Einsatz im Freien.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Steckdose · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich · Gewicht: 6.82 kg · Herstellerfarbe: Silber · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 50.00 m · Material: Metall · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade · Trommel-Durchmesser: 290 mm
Lieferumfang: Garant S IP44 Kabeltrommel
Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Schwarz | Kabellänge: | 50.00 m | Herstellerfarbe: | Silber | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schutzkontakt-Steckdose | Trommel-Durchmesser: | 290 mm | Marke: | Brennenstuhl | Schutzart: | IP44 | Steckerausführung: | gerade | Material: | Metall | Nenn-Eingangsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Außenbereich | Innenbereich | Gewicht: | 6.82 kg | Produkt-Art: | Kabeltrommel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,24* | € 95,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 78,49* | € 95,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,93* | € 95,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,45* | € 101,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,67* | € 115,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|