Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2194375-BP Herst.-Nr.: 1081310 EAN/GTIN: 4007123029228 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1081310 CEE Phasenwender 16 A 5polig 400 V 1 St.
CEE-Phasenwender 400V/16A IP44
Hochwertig und schlagfest
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Phasenwender-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schraubklemmen · Belastbarkeit (max.): 16 A · CEE-Stecker-Besonderheiten: Phasenwender · Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schutzart: IP44
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 150 x 70 x 65 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | CEE-Phasenwender-Stecker 16 A 5polig | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schraubklemmen | Produktabmessung, Höhe: | 65 mm | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Produktabmessung, Breite: | 70 mm | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | Brennenstuhl | Schutzart: | IP44 | Belastbarkeit (max.): | 16 A | CEE-Stecker-Besonderheiten: | Phasenwender | Farbe: | rot | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 400 V | Produkt-Art: | CEE Phasenwender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brennenstuhl, 1081310, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 18,61* | € 24,30* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 19,59* | € 24,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,98* | € 25,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 18,5375* | € 25,1575* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,83* | € 27,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|