Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1081310 Herst.-Nr.: 1081310 EAN/GTIN: 4007123029228 |
| |
|
| | |
| Der 5-polige CEE Phasenwender 16A eignet sich ideal für die Verwendung im Gewerbe oder auf Baustellen. Dank der Schutzart IP44 kann er sowohl in Innenbereichen als auch in Außenbereichen eingesetzt werden. Durch das Drehen zweier Steckkontakte kann die Phasenfolge verändert und damit angepasst werden. Der CEE Phasenwender überzeugt nicht nur durch sein hochwertiges und schlagfestes Gehäuse, sondern überzeugt auch durch folgende Eigenschaften: - 400V/16A
- Schutzart: IP44
- Für Reparaturen geeignet
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee phasenwender, phasenwender, cee phasenwender 16a, phasenwender 16a stecker, phasenwender starkstrom, phasenwender 400v, brennenstuhl, brennenstuhl phasenwender, phasenwender 16a |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,62* | € 23,07* | | | | Lager 956 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,0623* | € 23,0923* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 19,18* | € 24,54* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 19,53* | € 24,82* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 19,30* | € 25,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|