Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED 3301125 Kombizange 200 mm DIN ISO 5746


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188523-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301125
EAN/GTIN:
     4060833011259
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Gedore RED 3301125 Kombizange 200 mm DIN ISO 5746

• Ausführung nach DIN ISO 5746
• Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
• Induktiv gehärtete Schneiden
• 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
• Chrom-Vanadium-Stahl

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN ISO 5746 · Gewicht: 305 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.8 mm · Weitere technische Daten: Härteverfahren: Induktiv gehärtet
Schneidenform: mit Facette
Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
Backenform: flache Backen

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
Gedore RED
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Herst.-Teilenr.:
3301125
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.8 mm
Gewicht:
305 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5746
Produkt-Art:
Kombizange
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 14,81*
€ 20,24*
1
€ 4,00*
ab € 14,42*
€ 20,42*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,16*
€ 20,45*
1
€ 4,90*
ab € 14,40*
€ 20,61*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 28,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 16,94*
Ähnlich
Gedore
R27604025
ab € 7,48*
Ähnlich
Gedore
R27604060
ab € 7,90*
Ähnlich
Gedore
R28402160
ab € 12,23*
Ähnlich
Gedore
R28422180
ab € 15,01*
Ähnlich
Gedore
R28422200
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
R28502160
ab € 11,44*
Ähnlich
Gedore
R28502200
ab € 14,29*
Ähnlich
Gedore
R28512160
ab € 13,08*
Ähnlich
Gedore
R28512200
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.