Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-DW 225 X 4259960 Trockenbauschleifer 750 W 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188152-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4259960
EAN/GTIN:
     4006825634518
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer
Einhell TE-DW 225 X 4259960 Trockenbauschleifer 750 W 225 mm

Einhell Trockenbauschleifer TE-DW 225 X

Kraftvoller 750 W Motor
Metallwinkelgetriebe
Wechselbarer Schleifteller
Gefederte Lagerung des Bürstenkranzes
Stufenlos bis zu 165 cm teleskopierbar

Der Einhell Trockenbauschleifer TE-DW 225 X ist ein wertvoller Helfer bei der Renovierung oder dem Ausbau der eigenen vier Wände. Ob gespachtelte Trockenbauflächen an Wand und Decke geschliffen werden sollen oder die Wände von Putz und Tapetenresten befreit werden müssen, dank des kraftvollen 750-Watt-Motors und des hochwertigen Metallwinkelgetriebes geht die Arbeit effektiv von der Hand. Mit einer Leerlaufdrehzahl von 600 bis 1.500 min-1 und einem Schleifscheibendurchmesser von 225 mm bietet der Einhell Trockenbauschleifer die technischen Voraussetzungen für einen soliden Einsatz auf der heimischen Baustelle. Eine optimale Anwendung gewährleistet dabei der wechselbare Schleifteller – ob rund oder dreieckig. Das Gelenklager sorgt für uneingeschränkte Beweglichkeit in jeder Situation. Die Lagerung des Bürstenkranzes ist gefedert. Einen schnellen Auf- und Abbau ermöglicht der klappbare Führungsholm. Der teleskopierbare Stiel ist bis zu 165 Zentimeter stufenlos einstellbar, womit ein ergonomischer Arbeitsablauf in jeder Situation – auch über Kopf – ermöglicht wird. Zum Lieferumfang gehören 3 runde Korund Schleifscheiben Ø225mm (1*P60/1*P80/1*P120) sowie 3 dreieckige Korund Schleifscheiben 285*285*285mm (1*P60/1*P80/1*P120), ebenso sind die hochwertigen Gitterleinen (1*rund, 1*dreieckig) inklusive sowie die praktische Einhell E-Box für Transport und Aufbewahrung.

Ausstattung:
Kraftvoller 750 W Motor und hochwertiges Metallwinkelgetriebe
Wechselb. Schleifteller (rund u. dreieckig) f. optimale Anwendung
Gelenklager für uneingeschränkte Beweglichkeit des Schleifkopfes
Gefederte Lagerung des Bürstenkranzes
Klappbarer Führungsholm für einen schnellen Auf- und Abbau
Stufenlos bis zu 165 cm teleskopierbarer Stiel

Technische Daten:
Gewicht: 3.72 kg · Leistung: 750 W · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 1280 mm · Schleifscheiben-Breite: 285 mm · Schleifscheiben-Durchmesser: 225 mm

Lieferumfang:
1x Trockenbauschleifer TE-DW 225 X
3x Schleifscheiben Ø 225mm (1x P60/1x P80/1x P120)
3x dreieckige Korund Schleifscheiben 285x285x285mm (1x P60/1x P80/1x P120)
2x hochwertigen Gitterleinen (1x rund, 1x dreieckig)
1x E-Box für Transport und Aufbewahrung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 1280 mm x 250 mm
Produktabmessung, Länge:
1280 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Einhell
Leistung:
750 W
Schleifscheiben-Breite:
285 mm
Schleifscheiben-Durchmesser:
225 mm
Gewicht:
3.72 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Trockenbauschleifer
Weitere Suchbegriffe: einhell langhalsschleifer, langhalsschleifer, Einhell, 4259960, TE-DW 225 X
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 163,38*
€ 195,52*
Frei Haus
ab € 164,27*
€ 213,64*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 190,6405*
€ 227,6505*
€ 6,90*
ab € 195,74*
€ 232,35*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 196,29*
€ 235,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.