Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Glas 5916800 Mikroskop-Objektträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188089-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5916800
EAN/GTIN:
     4007922040851
Suchbegriffe:
Objektträger
bresser objektträger
objektträger
BRESSER Objektplatte Glas (60 mm) für Researcher ICD

Passend für Researcher ICD
Durchmesser: 60 mm
Stärke: ca. 4 mm
Eine Seite mattiert

60 mm Objektplatte aus Glas, passend für BRESSER Researcher ICD Mikroskope.

Technische Daten:
Gewicht: 29 g · Produkt-Art: Mikroskop-Objektträger · Weitere technische Daten: 60 mm, Stärke ca. 4mm

Lieferumfang:
Objektplatte

Weitere Informationen:
Marke:
Bresser Optik
Gewicht:
29 g
Produkt-Art:
Mikroskop-Objektträger
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 5916800, Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.