Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 8855600TJ5000 Biolux SEL Schülermikroskop Kinder-Mikroskop Monokular 1600 x Auflicht, Durchlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188026-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8855600TJ5000
EAN/GTIN:
     4007922053547
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
aufrechtes mikroskop
Bresser Optik Biolux SEL Schülermikroskop Kinder-Mikroskop Monokular 1600 x Auflicht,Durchlicht

Bresser Junior Schülermikroskop Biolux SEL

Viel Zubehör zum optimalen Einstieg in die Mikroskopie
Smartphone-Adapter, Bilder abspeichern & mit Freunden teilen
Mikroskop mit Zoom-System, Vergrößerung 40x-1600x
Präparierbesteck, Experimentierset, Okularen, Barlow-Linse
Hefe, Seesalz, Garneleneier, -brutanlage, Smartphone-Halter
Abdeckhaube schützt vor Staub

Das BRESSER Junior Schülermikroskop bietet mit seinem reichhaltigen Zubehör einen optimalen Einstieg in die Mikroskopie. Einzigartig bei diesen Modellen ist das Barlow-Zoom-System im Okularstutzen: Durch eine herausziehbare Zusatzlinse kann die Vergrößerung bei visueller Beobachtung stufenlos bis zum 2-fachen verändert werden, so dass sich zusammen mit 3 Objektiven und 2 wechselbaren Weitfeld-Okularen Vergrößerungen von 40x bis 1600x erzielen lassen.

Das BRESSER Junior Schülermikroskop verfügt über eine regelbare LED für Durchlicht und Auflicht inkl. Filterscheibe mit Farbfiltern und Blenden. So kann die Beleuchtung immer optimal eingestellt werden. Durch die zusätzliche Auflichtbeleuchtung können auch Objekte mikroskopiert werden, die nicht durchsichtig sind, wie z.B. Blätter, kleine Insekten und vieles mehr. Damit fällt der Einstieg in die Mikroskopie besonders leicht!

Die Spannungsversorgung erfolgt über Batterien (drei Stück Typ AA), so dass auch ohne Steckdose in der Nähe mikroskopiert werden kann. Im Zubehör sind bereits Dauerpräparate und 5 leere Objektträger und Deckgläschen zur Anfertigung eigener Präparate enthalten. Zudem ist ein Präparierbesteck, bestehend aus einem MicroCut, einem Messer, einer Pinzette, einem Stab und einem Röhrchen im Set enthalten.

Der Smartphone-Adapter ermöglicht es, die Aufnahmen auf deinem Smartphone abzuspeichern oder mit Freunden und der Familie zu teilen!
Es gibt so viel spannendes im Mikrokosmos zu entdecken, starte jetzt mit deinem BRESSER Schülermikroskop !
Erhältlich in den folgenden Farben: Rot; Grün; Blau; Lila

Technische Daten:
Bauart (Mikroskope): Monokular · Beleuchtungsart (Mikroskope): Auflicht,Durchlicht · Herstellerfarbe: Violett · Leuchtmittel-Typ: LED · Optische Vergrößerung (max.): 1600 x · Optische Vergrößerung (min.): 40 x

Lieferumfang:
Mikroskop,2 Weitfeld-Okulare: 10x und 20x,3 Objektive: 4x, 10x und 40x,Barlow-Linse mit bis zu 2-facher Vergrößerung,Mikroskopierbesteck,Hefe, Seesalz, Garneleneier, Garnelenbrutanlage,Microcut-Mikrotom,leere Objektträger und Deckgläser,Dauerpräparate,Batterien (3 Stück AA),Smartphone-Adapter,Abdeckhaube

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Violett
Marke:
Bresser Optik
Optische Vergrößerung (max.):
1600 x
Optische Vergrößerung (min.):
40 x
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
violett
Bauart (Mikroskope):
Monokular
Beleuchtungsart (Mikroskope):
Auflicht | Durchlicht
Produkt-Art:
Kinder-Mikroskop
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 8855600TJ5000, Biolux SEL Schülermikroskop, Microskope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.