Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik MikroCamII 20 MP 5914200 Mikroskop-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188007-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5914200
EAN/GTIN:
     4007922056517
Suchbegriffe:
CCD-Digitalkamera
Labor Digitalkamera
Mikroskop-Kamera
Mikroskopie-Kamera
Bresser Optik MikroCamII 20 MP 5914200 Mikroskop-Kamera

BRESSER MikroCamII 20 MP 1" Mikroskopkamera

Großer Sony® 1'' IMX183 CMOS-Sensor
20 MP Auflösung (5440 x 3648 Pixel)
Sehr geringes Bildrauschen bei wenig Licht
Pixelgröße: 2,4 x 2,4 µm
C-Mount für eine leichte Adaptierbarkeit
Sehr großes Bildfeld kann dokumentiert werden

Die BRESSER MikroCam II 20 MP 1‘‘ Mikroskop Kamera ist die professionelle Lösung für die Dokumentation am Mikroskop.

Die BRESSER MikroCam II 20 MP 1‘‘ besitzt mit einer Kantenlänge von 13,6 x 8,8 mm den größten Sensor der MikroCam-Reihe. Hierdurch können auch große Bildfelder aufgenommen werden. Je nach Mikroskopmodell kann z.B. das Okularsehfeld vollständig mit dieser Kamera dokumentiert werden (für ein Okular 10x / 22mm). Andere Kameras erfassen oft weniger als 50% des Okularbildfelds.

Der Sony IMX183 CMOS-Sensor besitzt bei hoher Lichtempfindlichkeit ein extrem geringes Rauschen, so dass diese Kamera auch hervorragend für Dunkelfeld- oder Phasenkontrast-Aufnahmen geeignet ist.

Die MikroCam Lab II Software bietet eine Vielfalt von verschiedenen Funktionen, wie z.B. eine Vermessung im Livebild (Kalibrierpräparat vorausgesetzt), Mosaikbild-Erstellung, Fokus-Stacking (für erhöhte Tiefenschärfe). Alle automatischen Funktionen (Belichtungszeit, Empfindlichkeit, Weißabgleich usw.) lassen sich auch manuell einstellen.

Aufgrund des großen Sensors ist die Kamera nicht für jedes Mikroskop optimal geeignet. Es kann hierbei u.U. zu einer Randabschattung (Vignettierung) kommen. Diese Abschattung wird in den meisten Fällen durch eine 1x Optik behoben (Art.-Nr. 5914001), die in die Kamera eingeschraubt wird.

Für den trinokularen Tubus des ETD-201 ist diese Kamera nicht ausgelegt. Bei diesem Mikroskop kann nur ein kleiner Teil des Bildfeldes genutzt werden.

Technische Daten:
Gewicht: 300 g · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Weitere technische Daten: Datenübertragung: per USB-Kabel
Auflösung: 5440 x 3648
Auflösung: CMOS Color
Pixelgröße (µm): 2,4 x 2,4 µ m
Aktive Fläche: 13,06 x 8,76 mm
Betriebssystem: Microsoft Windows 7; 8; 10

Lieferumfang:
Kamerakopf,USB 3.0 Kabel,23,2 mm Adapter, 30 mm und 30,5 mm,Aufnahme- und Bildbearbeitungssoftware (für Windows)

Systemvoraussetzungen:
Personalcomputer mit Windows 7 / 8 / 10 (32/64 Bit),2,8 GHZ Quad Core Prozessor,4 GB Hauptspeicher,2 GB freier Festplattenspeicher,CD oder DVD Laufwerk,USB 3.0-Anchluss

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 68 x 46 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
Bresser Optik
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Mikroskop-Kamera
Weitere Suchbegriffe: Mikroskopkamera, Okularkamera, bresser mikroskopkamera, ccd digitalkamera, Bresser Optik, 5914200, MikroCamII 20 MP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 824,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,15*
€ 1.125,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,61*
€ 1.106,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,67*
€ 1.065,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,16*
€ 980,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.