Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec CSP 90 Druckluft-Ratschenschraubendreher 1/2" (12.5 mm) Außenvierkant 6.3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2187843-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     201502003
EAN/GTIN:
     4260405382163
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Knarren-Schraubendreher
Aerotec CSP 90 Druckluft-Ratschenschraubendreher 1/2" (12.5 mm) Außenvierkant 6.3 bar

Aerotec Ratschenschrauber 1/2 Zoll CSP 90

Rechts-Linksumschaltung erfolgt leichtgängig am Getriebekopf
Drehzahl ist stufenlos einstellbar
Einstellbare Abluftumlenkung

Ausstattung:
1/2" 4-Kant-Aufnahme · Rechts-Linksumschaltung erfolgt leichtgängig am Getriebekopf · Drehzahl ist stufenlos einstellbar · Einstellbare Abluftumlenkung · Lieferung mit SK Anschlussnippel · Gummierter Handgriff · Ideal geeignet für schwer zugängliche, enge Stellen · Modell: Ratschenschrauber 1/2"" CSP 90 · Luftverbrauch (L/min.): 170 · Druck max. (bar): 6,3 · Drehmoment Nm: 80 · Gewindeanschluss: ¼‘‘IG · Länge(mm): 285 · Schalleistungspegel: 98 dB · Empf. Schlauch (mm): 6.

Technische Daten:
Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm) · Betriebsdruck (max.): 6.3 bar · Gewicht: 1.3 kg · Luftverbrauch: 170 l/min · Werkzeugaufnahme: 1/2" (12.5 mm) Außenvierkant

Lieferumfang:
SK Nippel

Weitere Informationen:
Marke:
Aerotec
Anschluss (Werkzeug):
1/4" (6|ツ|3 mm)
Werkzeugaufnahme:
1/2" (12.5 mm) Außenvierkant
Betriebsdruck (max.):
6.3 bar
Luftverbrauch:
170 l/min
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Ratschenschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, druckluftratschenschrauber aerotec, druckluft ratschenschrauber, Aerotec, 201502003, CSP 90, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 26,90*
€ 35,11*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 27,08*
€ 35,28*
1 Tag
19
1
€ 5,50*
ab € 27,13*
€ 35,42*
5 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 27,26*
€ 35,59*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 46,66*
€ 59,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.