Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftratschenschrauber CSP 90 12,5mm (1/2Zoll) A4-kt.90 Nm AEROTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000898589
Hersteller:
     pro)SALES
Herst.-Nr.:
     201502003
EAN/GTIN:
     4260405382163
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Knarren-Schraubendreher
Rechts-/Linksumschaltung am Getriebekopf · Drehzahl stufenlos einstellbar · gummierter Handgriff · einstellbare AbluftumlenkungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,3kg· Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
12,5 mm (1/2″) A4-kt.
Drehmoment max.:
90 Nm
Luftverbrauch:
170 l/min
Anschlussgewinde:
6,3 mm (1/4″) IG
Marke:
AEROTEC
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 26,85*
€ 34,80*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 27,04*
€ 34,82*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 27,10*
€ 34,99*
Lager 1498
19
1
€ 5,50*
ab € 27,38*
€ 35,13*
1
€ 5,95*
ab € 27,66*
€ 36,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.