Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH Zink Petroleumlampe Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2183266-BP
Hersteller:
     MFH
Herst.-Nr.:
     26803
EAN/GTIN:
     4044633034489
Suchbegriffe:
Petroleumlampe
Petroleumleuchte
Öllampe
Ölleuchte
MFH Zink Petroleumlampe Silber 1 St.

MFH Sturmlaterne

Tragehenkel
Einfache Bedienung
Robuste und klassische Bauweise

Sturmlaterne für stimmungsvolle Beleuchtung im Garten, Balkon, Angeln und Zelten. Robuste und klassische Bauweise. Betrieb mit Petroleum und einfache Bedienung

Technische Daten:
Gewicht: 580 g · Herstellerfarbe: Silber · Material: Zink,Glas · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Ø: 140 mm

Lieferumfang:
Laterne mit Tragehenkel · Glaszylinder · Docht · Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 140 mm x 280 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Marke:
MFH
Farbe:
grau
Material:
Zink | Glas
Typ (Hersteller-Typ):
Zink
Gewicht:
580 g
Produkt-Art:
Petroleumlampe
Weitere Suchbegriffe: petroleumlampe, MFH, 26803, Zink, Laterne, Sturmlaterne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,90*
€ 17,61*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 17,62*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 21,75*
€ 30,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MFH
26853
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.