Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2180448-BP Herst.-Nr.: TO-6541344 EAN/GTIN: 4053199994649 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT Kombischere 200 mm 2180448 TO-6541344
Kombischere 200 mm 2180448
Universell einsetzbare Kombischere Maximale Korrosionsbeständigkeit Komfortabler Handgriff mit Abrutschschutz Verriegelungshebel Drahtschneide-Kerbe
Die Multifunktions-Kombischere schneidet Blech, Kupfer, Aluminium, Kabel, Teppich, Gummi, Kunststoff, Karton und Leder sowie viele weitere Materialien. Der rutschfeste Handgriff ermöglicht sicheres Arbeiten.
Ausstattung: Drahtschneide-Kerbe für dünne Drähte Für Links-und Rechtshänder geeignet Mit Sicherheitsverriegelung.
Technische Daten: Material: Edelstahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Weitere technische Daten: Geeignet für: Blech, Kupfer, Aluminium, Kabeln, Karton, Gummi, Plastik, Teppich, Leder, etc.
3.5 mm Edelstahl Schneideklingen Rutschfester TPR Griff
Lieferumfang: Kombischere
Weitere Informationen: | | Marke: | TOOLCRAFT | Material: | Edelstahl | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |