Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft TO-6541344 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Rot, Edelstahl Kunst-& Handwerksscheren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft TO-6541344 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Rot, Edelstahl Kunst-& Handwerksscheren
Toolcraft TO-6541344 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Rot, Edelstahl Kunst-& Handwerksscheren
Toolcraft TO-6541344 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Rot, Edelstahl Kunst-& Handwerksscheren
Toolcraft TO-6541344 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Rot, Edelstahl Kunst-& Handwerksscheren
Toolcraft TO-6541344 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Rot, Edelstahl Kunst-& Handwerksscheren
Toolcraft TO-6541344 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Rot, Edelstahl Kunst-& Handwerksscheren
Toolcraft TO-6541344 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Rot, Edelstahl Kunst-& Handwerksscheren
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78361732
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6541344
EAN/GTIN:
     4053199994649
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die Multifunktions-Kombischere schneidet Blech, Kupfer, Aluminium, Kabel, Teppich, Gummi, Kunststoff, Karton und Leder sowie viele weitere Materialien.
Der rutschfeste Handgriff ermöglicht sicheres Arbeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollendicke
3.5 mm
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Eins/Eine(r)
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Handausrichtung
Beidhändig
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Vorgesehene Verwendung
Kunst-& Handwerksscheren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.