Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2177662-BP Herst.-Nr.: T0058735936N EAN/GTIN: 4003019421848 |
| |
|
| | |
| Weller Kompaktfilter für Zero Smog 4V, WFE 2S Kompaktfilter (L x B x H) 270 x 400 x 270 mm 1 Stück
Weller Kompaktfilter für Zero Smog 4V, WFE 2S
Kompaktfilter: Partikelfilter H13 und Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb) für Zero Smog 4V und WFE 2S
Technische Daten: Gewicht: 4.23 kg · Passend für Marke (Löttechnik): Weller · Passend für Modell (Löttechnik): Absauggeräte Zero Smog · Produkt-Art: Kompaktfilter · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 270 x 400 x 270 mm | Produktabmessung, Höhe: | 270 mm | Produktabmessung, Länge: | 270 mm | Produktabmessung, Breite: | 400 mm | Marke: | Weller | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Passend für Marke (Löttechnik): | Weller | Passend für Modell (Löttechnik): | Absauggeräte Zero Smog | Gewicht: | 4.23 kg | Produkt-Art: | Kompaktfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötrauch filter, Weller, T0058735936N, Kompaktfilter für Zero Smog 4V, WFE 2S, 130-2000-ESD |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 199,95* | € 238,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 212,93* | € 256,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 212,72* | € 256,77* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,34* | € 260,22* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 277,73* | € 320,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|