Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT Neptune Installationstester, VDE-Prüfgerät kalibriert (ISO) VDE-Norm 0413


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176509-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010830-ISO
EAN/GTIN:
     8033772792745
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
HT Instruments HT Neptune Installationstester,VDE-Prüfgerät kalibriert (ISO) VDE-Norm 0413

Installationstester 1 kV, CAT IV 600 V mit Multimeterfunktion & Niederohmmessung

Isolationsmessung mit 50, 100, 250, 500, 1000 V DC. (VDE 0413 Teil 2)
Niederohmmessung mit >200 mA. (VDE 0413 Teil 4)
Drehfeldrichtungsmessung durch einfaches Berühren der Leiter. (VDE 0413 Teil 7)
Spannungsmessung mit geringer Eingangsimpendanz (LoZ)
Widerstand und Durchgangsprüfung mit Summer
Spannung: DC, AC TRMS, AC+DC TRMS bis 1000 V
Frequenz von Spannung und/oder Strom
MAX/MIN/PEAK/HOLD Funktionen
Präzise Anzegie mit 10.000 Punkten
Autorange Messungen mit automatischer AC/DC Erkennung
Ermittlung des Polarisationsindex (PI) & Dielektrischen Absorptionverhältnis (DAR)
DC, AC TRMS, AC+DC TRMS Strom bis 3000 A mit Hilfe eines externen Wandlers
Leckstrom mit optionalem Stromwandler (HT96U)
Einschaltströme von Elektromotoren (Dynamic InRush Current)
Oberwellen von Strom- und Spannung & THD (%) Gesamtverzerrung

Neptune ist ein Technologiemix aus einem Instrument für elektrische Sicherheitsprüfungen (Isolierung bis 1000 V und Niederohmmessung mit 200 mA), einem für Oberschwingungen und einem TRMS-Multimeter.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 61557 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 2.46 kg · Messbereich (VDE): Frequenz,Isolationswiderstand,Schutzleiterstrom,Schutzleiterwiderstand,Spannung,Strom,Widerstand · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 365 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Prüfablauf: manuell · Speicher (VDE): nein · VDE-Norm: 0413 · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
ein Paar Krokodilklemmen, rot, schwarz · Messleitungen mit Prüfspitzen 4 mm, Modell 4324-2 · 4 Batterien 1.5 V, Typ AAA · Robuste Geräteschutztasche · Kurzbedienungsanleitung · Bedienungsanleitung auf CD · ISO9000 Kalibrierzertifikat.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 365 x 300 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
365 mm
Marke:
HT Instruments
kalibriert:
ISO
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V
Messbereich (VDE):
Frequenz | Isolationswiderstand | Schutzleiterstrom | Schutzleiterwiderstand | Spannung | Strom | Widerstand
Speicher (VDE):
nein
Prüfablauf:
manuell
Typ (Hersteller-Typ):
HT Neptune
Gewicht:
2.46 kg
DIN-Norm:
DIN EN 61557
Produkt-Art:
Installationstester
VDE-Norm:
0413
Zertifizierungen:
DIN | RoHS | VDE
Weitere Suchbegriffe: Multitester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, ht multimeter, multimeter, multimeter cativ, HT Instruments, 1010830-ISO, HT Neptune, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 330,16*
€ 382,47*
€ 5,95*
ab € 341,44*
€ 382,47*
Frei Haus
ab € 345,75*
€ 389,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 374,54*
€ 419,84*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 415,83*
€ 467,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,03*
€ 555,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,45*
€ 547,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,89*
€ 521,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,65*
€ 507,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,83*
€ 494,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.