Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationstester 1kV, CAT IV 600V mit Multimeterfunktion & Niederohmmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1010830
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010830
EAN/GTIN:
     8033772792745
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
NEPTUNE ist ein Technologiemix aus einem Instrument für elektrische Sicherheitsprüfungen (Isolierung bis 1000 V und Niederohmmessung mit 200 mA), einem für Oberschwingungen und einem TRMS-Multimeter. Multifunktions Multimeter zum Überprüfen von elektrischen Installationen • Isolationsmessung mit 50, 100, 250, 500, 1000VDC. (VDE 0413 Teil 2) • Niederohmmessung mit >200mA. (VDE 0413 Teil 4) • Drehfeldrichtungsmessung durch einfaches Berühren der Leiter. (VDE 0413 Teil 7) • Spannungsmessung mit geringer Eingangsimpendanz (LoZ). • Widerstand und Durchgangsprüfung mit Summer. • Spannung: DC, AC TRMS, AC+DC TRMS bis 1000V. • Frequenz von Spannung und/oder Strom. • MAX/MIN/PEAK/HOLD Funktionen. • Präzise Anzegie mit 10.000 Punkten. • Autorange Messungen mit automatischer AC/DC Erkennung. • Ermittlung des Polarisationsindex (PI) & Dielektrischen Absorptionverhältnis (DAR). • DC, AC TRMS, AC+DC TRMS Strom bis 3000A mit Hilfe eines externen Wandlers. • Leckstrom mit optionalem Stromwandler (HT96U). • Einschaltströme von Elektromotoren (Dynamic InRush Current) • Oberwellen von Strom- und Spannung & THD (%) Gesamtverzerrung
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Frequenzmessung:
true
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Durchgangsprüfung:
true
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannungsmessbereich AC:
999.9 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
999.9 V
Max. Strommessbereich AC:
3000 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
sonstige
Max. Strommessbereich DC:
3000 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
sonstige
Kleinste Auflösung Widerstand:
sonstige
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.01 MOhm | 999 MOhm
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Maximalwertspeicher:
true
Minimalwertspeicher:
true
Spitzenwertspeicher:
true
Mehrfachanzeige:
false
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
sonstige
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
sonstige
Max. Widerstandsmessbereich:
0.001999 MOhm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
false
Kapazitätsmessung:
false
Max. Frequenzmessbereich:
0.9999 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
sonstige
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
true
Nennprüfspannung 100 V:
true
Nennprüfspannung 250 V:
true
Nennprüfspannung 500 V:
true
Nennprüfspannung 1000 V:
true
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Mit Pegelmessung (dB):
false
Relativwertmessung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Drehzahlmessung:
false
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
false
Bluetooth-Schnittstelle:
false
IR-Schnittstelle:
false
Sicherungsautomat:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Temperaturmessung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Maßstabseinteilung linear:
false
Maßstabseinteilung logarithmisch:
true
Max. Spannungsmessbereich, AC/DC:
999.9 V
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:
sonstige
Max. Strommessbereich, AC/DC:
1000 A
Kleinste Auflösung Strom, AC/DC:
1000 µA
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Relative Messgenauigkeit:
0.5 %
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
false
Stromversorgung:
Batterie
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:
true
Kalibrierzertifikat nach DAkkS:
false
Zertifiziert nach COFRAC:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Multitester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, ht multimeter, multimeter, multimeter cativ, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät, Infrarot Kamera, Kamera, Wärmebildkamera
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,97*
€ 458,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,93*
€ 440,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,37*
€ 435,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,66*
€ 414,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,98*
€ 404,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,88*
€ 393,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.