Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT10 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Akustik, Bargraph


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176508-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010850
EAN/GTIN:
     8033100185430
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
HT Instruments HT10 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Akustik,Bargraph,LCD,LED

2-poliger Spannungsprufer (CAT IV) mit Lastzuschaltung bis 1000 V AC/DC

Spannung von 3 V bis 1000 V AC/DC
Taster für Lastzuschaltung (RCD Auslösung 30 mA)
Große LCD Anzeige mit Beleuchtung
Bargraphanzeige ab 12 V AC/DC
Messstellenbeleuchtung mit weißer LED
19 mm Kontaktabstand für Einhandprüfung
Sicherheit nach CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
TÜV/GS geprüft

Der Spannungsprüfer wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3 / VDE 0682 und gewährleistet ein sicheres sowie zuverlässiges Arbeiten. Er entspricht der Schutzart IP64 (Staub und Spritzwasser geschützt) und ist durch die angespritzten Weichgummi-Griffe enorm robust, dadurch ideal für die härtesten Einsätze im handwerklichen oder industriellen Bereich geeignet. Durch den fest verbundenen Messspitzenschutz wird das Verletzungsrisiko beim Mitführen in Kleidungstaschen oder in der Werkzeugtasche ausgeschlossen. Die unabhängige ELV-Anzeige-LED zeigt an, ob eine Spannung > 50V AC / 120 V anliegt, auch wenn keine Batteriestromversorgung oder ein Ausfall des Hauptstromkreises vorliegt.

Ausstattung:
Gleich- und Wechselspannung bis 1000 V AC/DC
Bargraph mit 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 / 690 / 1000 V
Spannungsmessung mit niedrigem Innenwiderstand
Einpolige Phasenprüfung
Polaritätsanzeige
Drehfeldrichtungsermittlung
Widerstandsmessung 0 Ω ÷ 1999 Ω
Optische & akustische Durchgangsprüfung 0 Ω ÷ 400 kΩ
Feste Impedanz ~ 350 kΩ (<3,5 mA bei 1000 V)
Messwertspeicher (Data HOLD)
Automatische Abschaltung

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): Akustik,Bargraph,LCD,LED · Frequenz (max.): 400 Hz · Frequenz (min.): 40 Hz · Gewicht: 290 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 6 V · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 6 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung,Durchgangsprüfung,FI-Prüfung,Phasenprüfung,Widerstandsprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Schutzart: IP64 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Feste Prüfspitzenabdeckung mit Aufnahmefach für Schutzkappen und Metallhülsen,Metallhülsen 4 mm mit Innengewinde,2 Batterien 1,5 V Typ AAA,Schutztasche,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 270 x 70 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Frequenz (max.):
400 Hz
Frequenz-Bereich:
40 Hz - 400 Hz
Messbereich V/AC:
6 bis 1000 V
Messbereich V/DC:
6 bis 1000 V
Marke:
HT Instruments
Schutzart:
IP64
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
Akustik | Bargraph | LCD | LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Drehfeldprüfung | Durchgangsprüfung | FI-Prüfung | Phasenprüfung | Widerstandsprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
HT10
Frequenz (min.):
40 Hz
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
6 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
6 V
Gewicht:
290 g
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer ht, spannungsprüfer, spannungsprüfer cat iii, HT Instruments, 1010850, HT10, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,44*
€ 85,94*
€ 4,00*
ab € 70,88*
€ 85,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,45*
€ 86,48*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,89*
€ 88,40*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 114,75*
€ 130,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.