Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5252796 Herst.-Nr.: 1010850 EAN/GTIN: 8033100185430 |
| |
|
| | |
| Der Spannungsprüfer wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3 / VDE 0682 und gewährleistet ein sicheres sowie zuverlässiges Arbeiten. Er entspricht der Schutzart IP64 (Staub und Spritzwasser geschützt) und ist durch die angespritzten Weichgummi-Griffe enorm robust, dadurch ideal für die härtesten Einsätze im handwerklichen oder industriellen Bereich geeignet. Durch den fest verbundenen Messspitzenschutz wird das Verletzungsrisiko beim Mitführen in Kleidungstaschen oder in der Werkzeugtasche ausgeschlossen. Die unabhängige ELV-Anzeige-LED zeigt an, ob eine Spannung > 50V AC / 120 V anliegt, auch wenn keine Batteriestromversorgung oder ein Ausfall des Hauptstromkreises vorliegt. Spezifikationen: • Gleich- und Wechselspannung bis 1000 V AC/DC • Bargraph mit 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 / 690 / 1000 V • Spannungsmessung mit niedrigem Innenwiderstand • Einpolige Phasenprüfung • Polaritätsanzeige • Drehfeldrichtungsermittlung • Widerstandsmessung 0Ohm ÷ 1999Ohm • Optische & akustische Durchgangsprüfung 0Ohm ÷ 400kOhm • Feste Impedanz ~ 350kOhm (<3,5 mA bei 1000 V) • Messwertspeicher (Data HOLD) • Automatische Abschaltung • Taster für Lastzuschaltung (RCD Auslösung 30mA) • Große LCD Anzeige mit Beleuchtung • Messstellenbeleuchtung mit weißer LED • 19 mm Kontaktabstand für Einhandprüfung • Sicherheit nach CAT III 1000 V, CAT IV 600 V • TÜV/GS geprüft Stromversorgung: Batterie, Durchgangsprüfung: true, Durchgangsanzeige: optisch/akustisch, Länge: 240 mm, Klingenlänge: 20 mm, Klingenbreite: 4 mm, Spannungsanzeige: LCD, Interne Grundlast: true, Einpolige Phasenanzeige: true, Berührungslose Spannungserkennung: false, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige: true, Messspitzenschutz: true, Messstellenbeleuchtung: true, Spannungsmessbereich: 3...1000 V, Drehfeldrichtungsanzeige: true, Last zuschaltbar: true, Messkreiskategorie: CAT IV, Prüfart: 2-polig, Widerstandsmessung: 1 Ohm, Verwendbar bei Niederschlägen: false, Widerstandsmessbereich: 0...1,9 kOhm Weitere Informationen: | | Hersteller: | HT Instruments GmbH | Produkt Typ: | HT10 | Ident Code: | 1010850 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 72,29* | € 85,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 70,32* | € 85,95* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,07* | € 86,19* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 74,84* | € 88,68* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,87* | € 95,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|