Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT3300 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -50 - +380 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176486-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010370
EAN/GTIN:
     8033100181692
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
HT Instruments HT3300 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -50 - +380 °C

Thermometer

Infrarot Temperatur-Messbereich -50 °C ÷ 380 °C
Sichtfeld (Optik) 12:1
Laserpointer
Display mit Hintergrundbeleuchtung
MAX/MIN
Alarmgrenzwert MAX und MIN mit Summer
Data Hold

Bei dem Modell HT3300 handelt es sich um ein kompaktes und modernes Infrarot-Thermometer, das kontaktlose Temperatur-Messungen auf sehr einfache, schnelle und benutzerfreundliche Weise ermöglicht. Es sind MAX- und MIN-Alarmgrenzwerte mit einem aktiven Summer in allen Messbereichen wählbar.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 150 ms · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Gewicht: 140 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Optik: 12:1 · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 136 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl. · Temperatur (max.): +380 °C · Temperatur (min.): -50 °C

Lieferumfang:
Schutztasche · Batterie · Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 75 x 136 x 40 mm
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
136 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
HT Instruments
Optik:
12:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
150 ms
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)|ツ| inkl.
Temperatur (max.):
+380 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Temperaturlogger, infrarot-thermometer -50°c bis +450°c, ir thermometer, HT Instruments, 1010370, HT3300, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 64,88*
€ 79,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,59*
€ 80,06*
€ 5,46*
ab € 65,63*
€ 80,42*
€ 4,00*
ab € 65,88*
€ 80,87*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 97,41*
€ 118,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.