Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot digital Thermometer mit Laserpointer 12:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1010370
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010370
EAN/GTIN:
     8033100181692
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Das Modell HT3300 ist ein digitales tragbares Infrarot Thermometer, das kontaktlose Temperatur-Messungen auf sehr einfache, schnelle und benutzerfreundliche Weise ermöglicht. Ein integrierter Laserpointer projektiert einen vorgegebenen Messbereich. Bei dem Modell sind MAX- und MIN-Alarmgrenzwerte mit einem aktiven Summer in allen Messbereichen wählbar.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
true
Mehrfachanzeige:
false
Messbereich:
-50 °C | 380 °C
Thermoelement Typ B:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement RTD:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Schnittstelle:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ T:
false
Separater Fühler:
false
Messwertspeicher:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Temperaturlogger, infrarot-thermometer -50°c bis +450°c, ir thermometer, Digitales Thermometer, Infrarot-Pyrometer, Messgerät für Temperatur und Klima, Schaltschrankthermometer, Temperaturmessgerät, Thermometer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.