Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments REM4 Kodierstecker + Patchkabel kalibriert Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176407-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004200
EAN/GTIN:
     8033100187700
Suchbegriffe:
HT Instruments
1004200
REM4
Adapterkabel
HT Instruments REM4 Kodierstecker + Patchkabel kalibriert Werksstandard (ohne Zertifikat)

Kodierstecker # 4 + Patchkabel

Kompatibel zu M75 und QUICKLAN6055

Technische Daten:
Gewicht: 0.04 kg · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 30 mm x 70 mm
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
HT Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gewicht:
0.04 kg
Produkt-Art:
Kodierstecker + Patchkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,38*
€ 31,62*
€ 5,46*
ab € 23,17*
€ 31,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,63*
€ 32,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 25,60*
€ 34,43*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 36,17*
€ 48,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1004070
ab € 399,99*
Sonstiges
HT Instruments
1004180
ab € 124,63*
Sonstiges
HT Instruments
1004170
ab € 303,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.