Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments TK111 Temperaturfühler -40 bis 400 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176382-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004360
EAN/GTIN:
     8033100188349
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler ht
temperaturfühler
HT Instruments TK111 Temperaturfühler -40 bis 400 °C Fühler-Typ K

Messfühler für Oberflächen bis 400°C mit 90C fix Punkt

Fühler-Typ K
-40 bis 400 °C
Thermoelement-Stecker

Kompatibel mit HT210, HT300, HT322, HT401, HT701, HT9015 und HT9021

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 4 s · Fühler-Länge: 200 mm · Fühler-Typ: K · Gewicht: 70 g · Kabellänge: 1.00 m · Messbereich Temperatur (max.): 400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 330 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 70 x 330 mm
Produktabmessung, Höhe:
330 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis 400 °C
Marke:
HT Instruments
Anschluss (Messtechnik):
Thermoelement-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messbereich Temperatur (max.):
400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Fühler-Länge:
200 mm
Ansprechzeit (Details):
4 s
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HT Instruments, 1004360, TK111, Fühler, Klemmfühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,87*
€ 98,74*
€ 4,00*
ab € 77,90*
€ 98,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,38*
€ 100,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,41*
€ 106,80*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 114,41*
€ 140,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1010740
ab € 127,38*
Sonstiges
HT Instruments
1010770
ab € 116,84*
Sonstiges
HT Instruments
1004310
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.