Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmessgerät 1004170 HT Instruments QUICKLAN 6050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176378-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004170
EAN/GTIN:
     8033100187663
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabelmessgerät 1004170 HT Instruments QUICKLAN 6050

Lan-Netzwerk Tester

Messung der Kabellänge (10 m ÷ 250 m)
Kabeltest bei geschirmtem (STP) und ungeschirmten (UTP) Kabeltypen
Automatische Erkennung der externen Marker (#1 bis #4)
Verkabelungskontrolle (Mapping)
Auto Power OFF
Low Bat Anzeige

Der LAN-Tester QUICKLAN6050 ist das ideale Messgerät für die schnelle Überprüfung der Netzwerk-Verdrahtung mit klarer Fehlerdiagnose. Für Sprach- (RJ11/12, Datenleitungen (RJ45) sowie Koaxkabel mit BNC-Stecker geeignet. Prüft mittels beiliegender Adapterkabel auf Verdrahtungsfehler, Durchgang, offene Verbindungen, Split Pair und Kurzschlüsse (Ader/Ader oder Ader/Schirm) Kabellängenmessung inklusive! Mit Hilfe der codierten Markern (#1, #2, #3 oder #4) kann auf einfachste Weise die Zuordnung der in den Räumen verteilten RJ45-Buchsen überprüft werden.
Das QUICKLAN6050 ist die ideale Wahl für den Fachmann, der ein einfach zu bedienendes und effizientes Prüfgerät für die Überprüfung von LAN-Netzen sucht.
Das QUICKLAN6050 misst die Länge von UTP/ FTP- und Koaxialkabeln. Nimmt der Benutzer keine Eichung des verwendeten Kabeltyps vor, werden die eingestellten Parameter für den gewählten Kabeltyp benutzt.

Ausstattung:
Folgende Fehler werden erkannt:
offene Leiter
unterbrochene Leiter
Kurzschluss
Umgekehrte Paare
Gekreuzte Paare
Gesplittete Paare
Allgemeine Fehler (Miswire)
Display-Anzeige: OPEN, SHORT, CROSS, REVERSE, SPLIT und MISWIRE mit Nr.

Lieferumfang:
QUICKLAN6050,Kodierstecker RJ45 #1, Cod. RT-01,Kodierstecker RJ11/COAX #1, Cod. RJX-01,Patch-Kabel RJ45/RJ45, CAT5, STP, 20cm, 2Stück,Patch-Kabel RJ11, 20cm,Patch-Kabel COAX (F), 25cm,Schutztasche,Bedienungsanleitung,Batterien.

Weitere Informationen:
Marke:
HT Instruments
Typ (Hersteller-Typ):
QUICKLAN 6050
Produkt-Art:
Kabelmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 300,85*
€ 351,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 311,95*
€ 351,38*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,06*
€ 379,39*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 407,71*
€ 455,34*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 439,71*
€ 488,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,41*
€ 581,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,02*
€ 574,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,29*
€ 552,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,77*
€ 538,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,71*
€ 523,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1010710
ab € 50,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.