Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT82 Drehfeldmessgerät CAT III 600 V LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176316-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1005800
EAN/GTIN:
     8033100848533
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
HT Instruments HT82 Drehfeldmessgerät CAT III 600 V LCD

Drehfeld-Messgerät

Wechsel- Spannungsbereich von 40 bis 690 V
Frequenzbereich: von 15 Hz bis 400 Hz
“R” und “L” Anzeige auf dem Display
LCD Anzeige
Schutz-Holster
Sicherheit: IEC/EN 61010-1, CAT III 600 V
Spannungs-Versorgung: direkt vom Netz

Das HT82 Modell ist ein portables Digitalmessgerät für die Ermittlung der Phasenfolge durch Verbinden der Standard-Prüfleitungen mit den L1, L2 und L3 Phasen eines Drei-Phasen-Systems. Das Messgerät bringt die “R” Anzeige beim positiven Prüfergebnis (rechtsdrehend) und die “L” Anzeige im gegenteiligen Fall (linksdrehend). Das Vorhandensein eines falschen Kabelanschlusses wird durch das Messgerät auch festgestellt.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LCD · Frequenz (max.): 400 Hz · Frequenz (min.): 15 Hz · Gewicht: 130 g · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 40 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung,Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
3 Kabel,3 Krokodil-Klemmen,Schutztasche,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 69 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
69 mm
Frequenz (max.):
400 Hz
Frequenz-Bereich:
15 Hz - 400 Hz
Messbereich V/AC:
40 bis 600 V
Marke:
HT Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LCD
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Drehfeldprüfung | Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
HT82
Frequenz (min.):
15 Hz
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
40 V
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Drehfeldmessgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, drehfeldanzeiger, HT Instruments, 1005800, HT82, Drehfeldrichtungsanzeige-Messgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,37*
€ 91,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,96*
€ 91,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,11*
€ 98,28*
€ 5,95*
ab € 79,07*
€ 98,33*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 114,32*
€ 141,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1010660
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.