Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfeldrichtungsmessgerät, digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1005800
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1005800
EAN/GTIN:
     8033100848533
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Das HT82 Modell ist ein portables Digitalmessgerät für die Ermittlung der Phasenfolge durch Verbinden der Standard-Prüfleitungen mit den L1, L2 und L3 Phasen eines Drei-PhasenSystems. Das Messgerät bringt die “R” Anzeige beim positiven Prüfergebnis (rechtsdrehend) und die “L” Anzeige im gegenteiligen Fall (linksdrehend). Das Vorhandensein eines falschen Kabelanschlusses wird durch das Messgerät auch festgestellt.
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Frequenz:
15 Hz | 400 Hz
Anzeige der drei Phasen:
true
Motordrehrichtungstester:
true
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
false
Spannung:
40 V | 690 V
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, drehfeldanzeiger, Drehfeldrichtungsanzeige-Messgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1010660
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.