| |
|
| Artikel-Nr.: 102-217071-BP Herst.-Nr.: 232220 EAN/GTIN: 4104090022204 |
| |
|
| | |
| Faller 232220 N Dorfbausatz
N Dorfbausatz
Besteht aus einer Kirche und drei Wohnhäusern.
Ausstattung: Abm. Kirche: 81 x 52 x 147 mm · Haus 1/2/3: 96 x 60 x 42 mm/ 83 x 58 x 52 mm/ 77 x 50 x 52 mm.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Dorfbausatz · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz
Weitere Informationen: | | Marke: | Faller | Modellausführung (Modellbahn): | Bausatz | Ausführung (allgemein): | Dorfbausatz | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,12* | € 38,43* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,28* | € 38,45* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,31* | € 57,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|