Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 00260 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 00260 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 00260 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 00260 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 00260 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110855123
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     00260
EAN/GTIN:
     4007246002603
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Geländebau Z
Geländematten
Modellbahnzubehör
NOCH Gras- und Schottermatten
Hier haben Sie die »Qual der Wahl« zwischen fünf verschiedenen Grüntönen und vielen verschiedenen Abmessungen. Bei den Schottermatten stehen Ihnen die Varianten »grau« und »beige« zur Verfügung. Den Untergrund der dicht beflockten, betont naturgetreuen Matten mit aufrecht stehenden Gras fasern bildet ein festes, strapazierfähiges Spezialpapier.

Hinweis: Alle Grasmatten, die mit den Piktogrammen für die Spuren N und Z versehen sind, werden mit einer besonders kurzen Grasfaser (Länge 1,5 mm) produziert. Alle mit den Piktogrammen H0, TT und N ausgewiesenen Grasmatten haben eine 2,5 mm lange Grasfaser.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
600 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
CE
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Noch
60820
ab € 15,76*
Sonstiges
k.A.
75069
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.