Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 459834 GTHN 180/30H7 Antriebsrad Rad-Durchmesser: 180 mm Tragfähigkeit (max.): 850 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2166039-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     459834
EAN/GTIN:
     4047526459833
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Blickle 459834 GTHN 180/30H7 Antriebsrad Rad-Durchmesser: 180 mm Tragfähigkeit (max.): 850 kg 1 St.

Antriebsrad GTHN 180/30H7

Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• robuster Grauguss
• Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
• lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 30 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Nabennut · Material: Polyurethan,Guss · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 180 mm · Radbreite: 50 mm · Tragfähigkeit (max.): 850 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Nabennut
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Guss
Plattengröße:
140 x 110 mm
Achsloch-Durchmesser:
30 mm
Tragfähigkeit (max.):
850 kg
Radbreite:
50 mm
Rad-Durchmesser:
180 mm
Produkt-Art:
Antriebsrad
Weitere Suchbegriffe: blickle schwerlastrad bh-gth 160k, polyurethan reifen, schwerlastrad polyurethan, Blickle, 459834, GTHN 180/30H7, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 139,68*
€ 173,64*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,58*
€ 174,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.