Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301GTHN 180/30H7 BLICKLE Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTHN_180_30H7_459834.jpg
GTHN_180_30H7_459834.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301GTHN 180/30H7
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     GTHN 180/30H7
EAN/GTIN:
     4047526459833
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore Ageringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:robuster GraugussAchsbohrung und Nabennut nach DIN 6885lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 30 Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 3,779 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Nabennut Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Antriebsrad Radbreite: 50 Rad-Ø: 180 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 850 Achslochdurchmesser: 30 mm Nabenlänge: 60 mm Typ: Antriebsrad Rad Durchmesser: 180 mm Temperaturbeständigkeit min: -30 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 850 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
30 mm
Achsloch-Ø mm:
30
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
3,779
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Nabennut
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge:
60 mm
Nabenlänge mm:
60
Produkttyp:
Antriebsrad
Rad Durchmesser:
180 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
180
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-30 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
850
Tragfähigkeit bei 4km/h:
850 kg
Typ:
Antriebsrad
Weitere Suchbegriffe: blickle schwerlastrad bh-gth 160k, polyurethan reifen, schwerlastrad polyurethan, GTHN 180/30H7, 301GTHN 180/30H7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.