Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik LED 12V200W-MM-EU LED-Trafo, LED-Treiber Konstantspannung 200 W 15 A 12 V/DC Möbelzulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162999-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     LED 12V200W-MM-EU
EAN/GTIN:
     4251125200745
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Dehner Elektronik LED 12V200W-MM-EU LED-Trafo,LED-Treiber Konstantspannung 200 W 15 A 12 V/DC Möbelzulassung

Dehner Elektronik LED 12V200W-MM-EU

Einhaltung der Vorschriften für Beleuchtung und LED-Geräte
IP20 für die Innenaufstellung
MM Kennzeichnung für die Möbelmontage
Geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen

LED-Netzteil / LED-Treiber, 200 Watt, entspricht der Sicherheitsnorm für Beleuchtung, für Möbeleinbau geeignet.

Speziell für LED-Beleuchtungen konzipierte Stromversorgung. Die Konstant-Spannungsquelle ist für alle LED-Beleuchtungen geeignet, bei denen eine Steuerelektronik z.B. zur Helligkeitsregelung vorgeschaltet ist.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausführung (allgemein): Schaltnetzteil · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 15 A · Betriebsstrom: 15 A · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 200 V/AC · Gewicht: 460 g · Herstellerfarbe: Weiß · LED-Treiber-Besonderheiten: Möbelzulassung · Leistung (max.): 200 W · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Prüfzeichen: MM; SELV; TÜV · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): 45 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 195 x 65 x 35 mm
Prüfzeichen:
MM; SELV; TÜV
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Leistungsbereich:
200 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
15 A
Marke:
Dehner Elektronik
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
LED-Treiber-Besonderheiten:
Möbelzulassung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Ausführung (allgemein):
Schaltnetzteil
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
200 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
15 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Leistung (max.):
200 W
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Betriebsstrom:
15 A
Temperatur (max.):
45 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
460 g
Produkt-Art:
LED-Trafo
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 200watt, led treiber, dehner elektronik trafo, Dehner Elektronik, LED 12V200W-MM-EU, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,96*
€ 81,70*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 61,98*
€ 81,71*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 116,78*
€ 147,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.