Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Universal Plus LED Stirnlampe batteriebetrieben 100 lm 9 h E301659800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162609-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301659800
EAN/GTIN:
     7638900429190
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Energizer Universal Plus LED Stirnlampe batteriebetrieben 100 lm 9 h E301659800

Energizer Kopflampe Universal Plus

2 Leuchtmodi
2 weiße und eine rote LED
Schwenkbarer Leuchtenkopf
Energizer Universal Plus LED-Stirnlampe wird mit 2 AAA-Batterien geliefert
Mit bis zu 100 Lumen hellem LED-Licht sehen Sie bis zu 40 Meter weit
Die Flexibilität von Starklicht- oder rotem Nachtsichtmodus erlaubt eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten
Mit einer Laufzeit von bis zu 9 Stunden ideal als Notleuchte oder für Camping und Wanderungen geeignet

Die Universal Plus Kopflampe ist eine praktische Lösung für eine Vielzahl von Aufgaben, insbesondere Aufgaben, für die Sie die Hände frei haben müssen. Durch die effiziente LED-Technik bietet die Universal Plus dem Verbraucher ein helles, kraftvolles Licht, das stundenlang leuchtet. Der Drehkopf sorgt für Flexibilität bei der gewünschten Ausrichtung des Lichtstrahls. Das Licht wird einfach mit dem praktischen Schiebeschalter eingeschaltet. Im roten LED-Modus bleibt die Sicht auch bei Nacht erhalten. Robuste langlebige Bauweise und ein anpassbarer Kopfgurt macht die Leuchte benutzerfreundlich.
Mit der Energizer Universal Plus LED-Stirnlampe gehen Sie jede Situation frontal und freihändig an. Bis zu 100 Lumen LED-Beleuchtung machen Camping und Wanderungen, sowie Heimwerkerprojekte sicherer und heller. Diese kompakte und leichte Stirnlampe ist bequem und sorgt für freie Hände. Mit einem Strahl, den Sie bei Aktivitäten im Freien, unvorhersehbaren Stromausfällen und anderen Haushaltsaktivitäten zwischen starkem Licht und roter Nachtsicht umschalten können, sehen Sie bis zu 40 Meter weit.

Ausstattung:
2 Leuchtstärken · 2 weiße und eine rote LED · Komfortables Polster für angenehmen ergonomischen Sitz · Drehkopf für anpassbare Strahlrichtung · Anpassbares elastisches Kopfband · Spritzwassergeschützt

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 3 · Batterien: 2 Micro-Batterien (inkl.) · Gewicht: 44 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (max.): 9 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 40 m · Lichtstrom (High): 100 lm · Material: Kunststoff · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Nein

Lieferumfang:
Universal Plus · Micro-Batterien · Kopfband · Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom (Bereich):
100 lm - 199.9 lm
Marke:
Energizer
Anzahl Leuchtmittel:
3
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
40 m
Leuchtdauer (max.):
9 h
Lichtstrom (High):
100 lm
Batterien:
2 Micro-Batterien (inkl.)
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht:
44 g
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, Energizer, E301659800, Universal Plus
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 7,95*
€ 7,95*
ab € 5,26*
€ 7,98*
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 10,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,10*
€ 10,38*
Lager 102
224
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.