Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako WSZ15D-65A MID Wechselstromzähler digital 65 A MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162441-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     28065615
EAN/GTIN:
     4010312501696
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Eltako WSZ15D-65A MID Wechselstromzähler digital 65 A MID-konform: Ja 1 St.

Wechselstromzähler, MID geeicht

Nur geeichte Zähler sind nach §25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach §19. Maximalstrom 65A, Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit S0-Schnittstelle. Dieser Wechselstromzähler misst die Wirkenergie anhand des zwischen dem Eingang und dem Ausgang fließenden Stromes. Der Eigenverbrauch von nur maximal 0,4 Watt Wirkleistung wird nicht gemessen und nicht angezeigt. Es kann 1 Außenleiter mit einem Strom bis zu 65A angeschlossen werden. Der Anlaufstrom beträgt 4OmA. Bei einer zu erwartenden Belastung von mehr als 50% ist ein Lüftungsabstand von 1/2 Teilungseinheit zu daneben ­montierten Geräten einzuhalten. Ggf. das Distanzstück DS12 verwenden. Zwei N-Klemmen für die sichere Querverdrahtung mehrerer Zähler. Das 7-Segment LC-Display kann auch ohne Stromversorgung zweimal innerhalb von zwei Wochen abgelesen werden. Hierzu die Taste drücken. Unterhalb des Displays befindet sich eine Taste, mit welcher gemäß Bedienungsanleitung im Menü geblättert wird. Zunächst schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein. Danach können die Gesamt-Wirkenergie, die Wirkenergie des rücksetzbaren Speichers sowie die Momentanwerte Wirkleistung, Spannung und Strom angezeigt werden. Der Leistungsbezug wird mit einem 1000-mal je kWh blinkenden Balken im Display angezeigt. Fehlermeldung: Bei einem Anschlussfehler blinkt die Hintergrundbeleuchtung des Displays.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausgang (Ampere): 10 A · Betriebsspannung: 230 V · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einbau-Breite: 18 · Frequenz (Details): 50 Hz · Genauigkeits-Klasse: B · Herstellerfarbe: Blau · Laststrom: 65 A · MID-konform: Ja · Messfunktion: Wirkleistung · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Strom (max.): 65 A · Zählerart: direktmessend

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 18 mm x 58 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Strom-Bereich:
65 A (max)
Marke:
Eltako
Einbau-Breite:
18
Farbe:
blau
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messfunktion:
Wirkleistung
Typ (Hersteller-Typ):
WSZ15D-65A MID
Strom (max.):
65 A
Laststrom:
65 A
Betriebsspannung:
230 V
Ausgang (Ampere):
10 A
MID-konform:
Ja
Genauigkeits-Klasse:
B
Zählerart:
direktmessend
Frequenz (Details):
50 Hz
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, eltako wechselstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 1phasig, Eltako, 28065615, WSZ15D-65A MID, Tragschienenzähler, Hutschienenzähler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,23*
€ 51,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,12*
€ 51,54*
€ 5,46*
ab € 43,35*
€ 55,79*
€ 4,00*
ab € 46,52*
€ 59,59*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 68,07*
€ 84,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.