Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11452135 Herst.-Nr.: 28065615 EAN/GTIN: 4010312501696 |
| |
|
| | |
| Wechselstromzähler MID WSZ15D-65A Maximalstrom 65A, Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit S0-Schnittstelle. Dieser Wechselstromzähler misst die Wirkenergie anhand des zwischen dem Eingang und dem Ausgang fließenden Stromes. Der Eigenverbrauch von nur maximal 0,4 Watt Wirkleistung wird nicht gemessen und nicht angezeigt. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 10 A | Maximalstrom (Imax): | 65 A | Nennspannung (Un) L-L: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | 1-phasig | Ausführung: | Direktmessung | Energieart: | Wirkleistung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,29* | € 51,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,13* | € 51,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,24* | € 55,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 43,58* | € 55,64* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,75* | € 57,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|