Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2162042-BP Herst.-Nr.: 23100831 EAN/GTIN: 4010312401460 |
| |
|
| | |
| Eltako 23100831 Treppenlichtzeitschalter Hutschiene 230 V
Treppenlicht-Zeitschalter 230V+UC. Geräuschloses Solid-State-Relais nicht potenzialfrei 400W
Geräuschloses Solid-State-Relais, auch für ESL und LED-Lampen. Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Mit ESL-Optimierung und Multifunktion. Schaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Lampen. Insbesondere verlängert dies die Lebensdauer von Energiesparlampen. Zusätzlich mit galvanisch getrennter Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Für 3- und 4-Leiter-Schaltungen, nachschaltbar, mit Dachbodenbeleuchtung bei 4-Leiter-Schaltung. Automatische Erkennung der Schaltungsart. Glimmlampenstrom bis 50mA, abhängig von der Zündspannung der Glimmlampen. Genaue Zeiteinstellung 1 bis 30 Minuten mit Minutenskala. Dauerlicht-Schalter mit dem großen Drehschalter. Nach einem Stromausfall in der Funktionseinstellung TLZ wird die Beleuchtung wieder eingeschaltet, wenn der Zeitablauf noch nicht beendet war. Mit Doppelanschlüssen für Taster und Lampe, damit wahlweise oben und unten oder nur unten angeschlossen werden kann. Bei zugeschalteter Ausschaltvorwarnung flackert die Beleuchtung ca. 30 Sekunden vor Zeitablauf beginnend und insgesamt 3-mal in kürzer werdenden Zeitabständen. Bei zugeschaltetem Taster-Dauerlicht kann durch Tasten länger als 1 Sekunde auf Dauerlicht gestellt werden, welches nach 60 Minuten automatisch ausgeschaltet wird oder mit Tasten länger als 2 Sekunden ausgeschaltet werden kann. Sind Taster-Dauerlicht und Ausschaltvorwarnung zugeschaltet, erfolgt nach dem Ausschalten des Dauerlichtes erst die Ausschaltvorwarnung.
Technische Daten: Montageart: Hutschiene · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 1.6 A · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Tiefe: | 58 mm | Marke: | Eltako | Montageart: | Hutschiene | Nennstrom: | 1.6 A | Nennspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Treppenlichtzeitschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treppenlicht Zeitschalter, Treppenlichzeitschalter, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, treppenlicht zeitschalter eltako, din-schienen schaltnetzteil, Eltako, 23100831, TLZ12G-230V+UC, Treppenlichtzeitschalter, Treppenhauszeitschalter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 32,98* | € 37,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,26* | € 41,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 32,29* | € 41,85* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,71* | € 42,22* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,57* | € 60,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|