Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2162025-BP Herst.-Nr.: 22200930 EAN/GTIN: 4010312201305 |
| |
|
| | |
| Eltako XR12-200-230V Installationsschütz 2 Schließer 230 V 1 St.
Installationsschütz 230V. 2 Schließer 25A/250V AC
Installationsschütze mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 1.9W. Kontaktabstand 3mm. Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Dauerstrom (max.): 25 A · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 230 V · Schaltspannung (max.): 250 V/AC
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Eltako | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemmen | Kontaktart (LOV): | 2 Schließer | Montageart (Relais): | Hutschiene | Typ (Hersteller-Typ): | XR12-200-230V | Nennspannung: | 230 V | Dauerstrom (max.): | 25 A | Schaltspannung (max.): | 250 V/AC | Produkt-Art: | Installationsschütz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 19,35* | € 21,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,15* | € 25,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 19,46* | € 25,90* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,61* | € 26,13* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,95* | € 42,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|