Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 25A 250VAC 2S 1TE 2300WAGL 3600VALL XR12-200-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz 25A 250VAC 2S 1TE 2300WAGL 3600VALL
Installationsschütz 25A 250VAC 2S 1TE 2300WAGL 3600VALL
Artikel-Nr.:
     262-B393J58
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     22200930
EAN/GTIN:
     4010312201305
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsschütz
Installationsschütz 25A 250VAC 2S 1TE 2300WAGL 3600VALL XR12-200-230V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsspannung:
250 - 250 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
0 - 0 V V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
ja
Einbautiefe:
55 mm mm
Max. Glühlampenlast:
2300 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3600 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3600 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: eltako impulsrelais, impulsrelais, installationsschütz 2s, Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,41*
€ 21,28*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 19,14*
€ 25,69*
1
€ 5,46*
ab € 19,31*
€ 25,94*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,57*
€ 26,15*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,00*
€ 26,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.