| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2160707-BP Herst.-Nr.: 5942120 EAN/GTIN: 4007922151359 |
| |
|
| | |
| Bresser Optik 30mm 20x 5942120 Mikroskop-Okular 20 x Passend für Marke (Mikroskope) Bresser Optik
Planokular 20 x 30 mm
Geebnetes Bildfeld Hohe Bildqualität und Randschärfe Okularaufnahme 30 mm
Das PlanOkular bietet ein geebnetes Bildfeld und damit besonders hohe Bildqualität und Randschärfe.
Kompatibel zu allen Mikroskopen mit 30 mm Okularaufnahme, z.B. Bresser Analyth ICD (5803500) und Bresser Science ETD-101 (5806100).
Technische Daten: Passend für Marke (Mikroskope): Bresser Optik · Sehfeld (max.): 30 mm · Vergrößerungsfaktor: 20 x
Weitere Informationen: | | Marke: | Bresser Optik | Vergrößerungsfaktor: | 20 x | Passend für Marke (Mikroskope): | Bresser Optik | Sehfeld (max.): | 30 mm | Produkt-Art: | Mikroskop-Okular |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 5942120, 30mm 20x |
| | |
| |