Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 4922701 BX-5 Pro Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160692-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4922701
EAN/GTIN:
     4007922059334
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Stativ BX-5 Pro

Dreibeinstativ & Monopod, flüssigkeitsgelagerten Videokopf
Stativbeine aus leichten Aluminium und Schnellverschluss
Stufenlose 4-Punkt-Höhenverstellung (bis 64-185 cm)
Abmessungen: 94 x 94 x 185 cm; Gewicht: 3,1 kg
Einfache Nachführung dank Videoneiger mit Griff
Adapterplatte mit 1/4'' u. 3/8 DIN-Gewindeschraube
Schnellspannringe zum Lösen/Schließen der Fixierungen

Das Bresser BX-5 Pro ist ein professionelles Stativ welches vielseitig eingesetzt werden kann. Dieses Stativ ist für ein Tragegewicht bis zu 5 kg geeignet und somit ideal für die schwersten Spektive im Bresser Programm. Mittels Twist-Lock-Verschlüssen kann die Höhe schnell und bequem mit einer Hand eingestellt werden. Die vielen Features wie die Monopod Funktion oder die 180° klappbaren Beine machen das Stativ zu einem vielseitigen Begleiter. Ob im Feld oder im Studio bietet dieses Gerät eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Gummifüße sorgen für stabilen Stand.

Technische Daten:
Gewicht: 3100 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Passend für (Baureihe (Optik)): Universal · Produkt-Art: Stativ · Produktabmessung, Breite: 940 mm · Produktabmessung, Höhe: 1850 mm · Produktabmessung, Länge: 940 mm

Lieferumfang:
Stativ,Transporttasche,Videokopf,Sechskantschlüssel,Spikes,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 940 x 940 x 1850 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
1850 mm
Produktabmessung, Länge:
940 mm
Produktabmessung, Breite:
940 mm
Marke:
Bresser Optik
Farbe:
schwarz | grau
Passend für (Baureihe (Optik)):
Universal
Material:
Aluminium
Arbeitshöhe (max.):
1850 mm
Arbeitshöhe (min.):
64.5 cm
Gewicht:
3100 g
Produkt-Art:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 4922701, BX-5 Pro, Stativ, Kamerastativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.