Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 6503246 Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 46 Schwarz, Orange 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2159864-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6503246
EAN/GTIN:
     4031101609775
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 6503246 Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 46 Schwarz,Orange 1 Paar

Sicherheitsstiefel

Sportliche multifunktionale Sicherheitsschuhe
Besonders leichtgewichtig und flexibel

Ausstattung:
100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch · Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außergewöhnlichen Tragekomfort · Optimiertes Trageempfinden dank uvex climazone Technologie · Hydrophobiertes und atmungsaktives, besonders weiches Rindoberleder · Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial · Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen · Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung · Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche · Zweischichtige Sohle aus besonders leichter und bestens stoßdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Laufsohle, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z. B. Silikonen, Weichmachern usw. · Gespritzte Überkappe aus Polyurethan zum Schutz des Oberleders über der Zehenkappe für deutlich längere Standzeiten · Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Material: Rindleder · Schuhgröße (EU): 46 · Schuhweite: 11 · Sicherheitslevel: S3 · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel · Weitere technische Daten: Weite: 11

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange
Marke:
uvex
Schuhgröße (EU):
46
Verschluss-System (Schuhe):
Schnürsenkel
Material:
Rindleder
Schuhweite:
11
Sicherheitslevel:
S3
Produkt-Art:
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, uvex sicherheitshalbschuh s3 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, uvex, 6503246, 2, arbeitsschuhe, schuhe
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 88,71*
€ 103,32*
3 Tage
3
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 88,89*
€ 103,32*
4 Tage
5
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 88,77*
€ 103,40*
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 87,49*
€ 104,60*
Lager 102
3
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 110,16*
€ 129,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,06*
€ 153,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,40*
€ 151,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,18*
€ 143,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,07*
€ 136,93
pro Paar
ab 25 Paar
€ 114,46*
€ 136,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,16*
€ 131,09
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 55,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528146
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9528246
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9528346
ab € 12,91*
Zubehör
uvex
9534746
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9534846
ab € 11,66*
Zubehör
uvex
9534946
ab € 11,41*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,77*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.