Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1280 Einbaudose GED50/2blau 142 mm Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2158055-BP
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     1280
EAN/GTIN:
     4018475012806
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
GGK 1280 Geräteeinbaudose GED 50 2-fach

GED 50-2, Geräteeinbaudose 2-fach, Höhe = 50 mm, Blau, zur Bodenbefestigung für alle Leitungsführungskanäle /FB Leitungsführungskanäle / Brüstungskanäle.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 2-fach · Farbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Einbaudose · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Länge: 142 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Weitere technische Daten: Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Einheiten: 2
Befestigungsspur: 83.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Länge:
142 mm
Marke:
GGK
Farbe:
blau
Ausführung (allgemein):
2-fach
Produkt-Art:
Einbaudose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
€ 6,40*
ab € 4,67*
€ 7,11*
3 Tage
75
€ 6,50*
ab € 5,40*
€ 8,10*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,64*
€ 4,00*
ab € 6,43*
€ 12,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.