Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 049230 Zeitrelais 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2158024-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     049230
EAN/GTIN:
     4010957492304
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
LEGRAND DuftyRex 3/6/12min 049230

Legrand DuftyRex, Zeitrelais, elektronisch, Betriebsspannung: 230V 50/60 Hz, Nachlaufzeit: 3 - 6 - 12 Min., nachschaltbar, als Nachlaufschalter, z.B. für Lüfter in innenliegenden Räumen: Nach Ausschalten des Lichtes läuft der Lüfter noch die eingestellte Zeit nach und schaltet dan ab. Schaltausgang über Halbleiter. Schaltleistung: min. 10 VA, max. 200 VA, nur für z.B. Lüfter oder kleinere Motoren. Abmessung (HxBxT): 48 x 45,5 x 14 mm, für den Einbau z.B. in UP-Dosen.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 230 V · Produkt-Art: Zeitrelais · Produktabmessung, Breite: 45.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Tiefe: 14 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45.5 x 48 x 14 mm
Produktabmessung, Tiefe:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
45.5 mm
Marke:
Legrand
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
Zeitrelais
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufschalter, Triac, Zeitrelais, leistungsrelais 230v, ly relais, legrand leistungsrelais, Legrand, 049230, Legrand 049230
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 40,75*
€ 44,07*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,08*
€ 44,41*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,97*
€ 45,59*
1
€ 5,46*
ab € 36,65*
€ 46,46*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 44,32*
€ 55,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.