Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben 4940255 Jalousie-/Rollladenaktor JM 8 T KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2157626-BP
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4940255
EAN/GTIN:
     4003468490785
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
Theben 4940255 Jalousie-/Rollladenaktor JM 8 T KNX

Theben JM 8T KNX Jalousieaktor 8fach

KNX Jalousieaktor, 8-fach Antriebssteuerung, Reiheneinbaugerat, Breite 8 TE, Relaisausgange für 8 Antriebe, Antriebe: z. B. für Jalousien, Rollladen, Markisen, manuelle Bedienung am Gerat, Schlupfkorrektur, Antrieb frei parametrierbar, Handschalter AUF/AB und LEDs, 8 Schließer

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Kanäle: 8 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Betriebsspannung: 240 V/AC · Montageart: Hutschiene · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Stand-by Leistung: ~0,5 W
Breite: 8 TE
Anschlussart: Schraubklemmen ; Busanschluss: KNX Busklemme
Max. Leitungsquerschnitt: Massiv: 0,5 mm² (Ø 0,8) bis 4 mm² ; Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 2,5 mm²
Ausgang: Schließer, 6 A
Schaltausgang: Potenzialfrei, für SELV geeignet, wenn das ganze Gerat SELV schaltet
Umgebungstemperatur: -5°C ... 45°C

Weitere Informationen:
Anzahl Kanäle:
8
Marke:
Theben
Schutzart:
IP20
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff
Montageart:
Hutschiene
Betriebsspannung:
240 V/AC
Produkt-Art:
Jalousie-/Rollladenaktor
UKCA-konform:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,91*
€ 286,49*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 251,71*
€ 295,83*
Frei Haus
ab € 259,94*
€ 305,44*
Frei Haus
ab € 262,65*
€ 308,48*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 329,13*
€ 384,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,00*
€ 456,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,14*
€ 447,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,71*
€ 431,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,25*
€ 420,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,13*
€ 391,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.