Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 384370 Kabelverschraubung M16 Kunststoff Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2157003-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     384370
EAN/GTIN:
     8009561208834
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Legrand 384370 Kabelverschraubung M16 Kunststoff Schwarz 1 St.

CABLOFIL 384370 Verschr. Psp M16 D=4-8 P

Legrand Kabelverschraubung IP 68, Nenngröße: M 16, ohne Gegenmutter, Silbergrau RAL 7001

Technische Daten:
Außengewinde: M16 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Gewindeart: PG
Gewindenenngröße metrisch/PG: 11
Gewindelänge: 12 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser: 5 - 10 mm
Werkstoffgüte: Polyamid (PA)
Schlagfest: Ja
Mit Zugentlastung: Nein
Art der Dichtung: Dichtring
Teilbare Verschraubung: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Legrand
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz
Außengewinde:
M16
Material:
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
384370
Typ (Hersteller-Typ):
Legrand 384370
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Legrand, 384370, Legrand 384370
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 0,81*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,13*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,18*
5
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 2,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.