Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 351301 Türsprechanlagen-Zubehör Abdeckung Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2156396-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     351301
EAN/GTIN:
     8005543449363
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Legrand/BTicino 351301 Frontblende A-V

Video-Abdeckung für Weitwinkel-Videolautsprechermodul ohne Ruftasten. Allmetal

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Aluminium · Material (Außeneinheit): Kunststoff · Produkt-Art: Türsprechanlagen-Zubehör · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Sprechanlagen-Komponente: Abdeckung · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Marke:
Legrand
Farbe:
grau
Material (Außeneinheit):
Kunststoff
Sprechanlagen-Komponente:
Abdeckung
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
UKCA-konform:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,62*
€ 41,14*
€ 5,46*
ab € 31,78*
€ 41,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,20*
€ 41,62*
Frei Haus
ab € 32,62*
€ 42,08*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 41,77*
€ 53,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.