Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 403403 Legrand 403403 Leitungsschutzschalter 20 A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2156068-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     403403
EAN/GTIN:
     3414970387561
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat 3polig typ b
leitungsschutzschalter
Legrand 403403 Legrand 403403 Leitungsschutzschalter 20 A 400 V/AC

Legrand 403403 TX3 LS-Schalter B20A 3P

Die B-Kennlinie ist vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten: Bemessungsspannung 400 V, 50/60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 6 kA · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 20 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Weitere technische Daten: Verschmutzungsgrad: 2
Frequenz: 50/60 Hz
Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
Legrand
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
400 V/AC
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl (num):
3
Auslöse-Charakteristik:
B
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig, Legrand, 403403, Legrand 403403
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 5,90*
ab € 19,10*
€ 26,44*
3 Tage
262
€ 4,95*
ab € 20,07*
€ 27,88*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,41*
€ 31,99*
4 Tage
40
€ 6,50*
ab € 23,45*
€ 32,04*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 36,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.